Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S110P4-A4-15 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | S110P4-A4-15 | Copper, Patch Cord, S110, 4-Pair S110, RJ45, Category 5e, UTP, T568B, Stranded, CM, White Cable, No Boot, 15 Feet

  • Réf. fabricant S110P4-A4-15
  • PART #MO15-SI6-01
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Connector Type: 110 TO MODULAR
Lengths: 15 FT. : 4.57 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

The S110 to MC cable assemblies combine Siemon's latest and highest performing plugs for patching network equipment to S110 connecting blocks or providing test access to S110 termination fields. The combination of plugs, high performance cable and 100% factory transmission testing ensures performance is compatible with category 5e channel specifications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires