Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S1174W | COOPER WIRING DEVICES

COOPER WIRING DEVICES | S1174W | 4" Ceiling Lampholder, Keyless, 660W/250V, Plastic, White

  • Réf. fabricant S1174W
  • PART #7CW-S1174-6W
Type: CONNECTORS
Caractéristiques
  • Molded of high-temperature, thermoset plastic to reduce breakage
  • Mounts on 4" (101.6mm) outlet boxes with breakout for 3.25" (82.55mm) box mounting
  • Leads are 6" (152.4mm) 105C insulated stranded #16, stripped 0.75" (19.05mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires