Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S146 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | S146 | Cable Hanger, 5.95 in.x2.50 in.x5.15 in.

  • Réf. fabricant S146
  • PART #046058
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The cable hanger design features structural integrity and sleek appearance. These cable hangers are ideal for routing small to very large quantities of cables. The durable plastic design ensures reliability for any application.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires