Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S1900E-T-AS | VERINT VIDEO SOLUTIONS INC

VERINT VIDEO SOLUTIONS INC | S1900E-T-AS | MPEG-4 based compact, high-resolution Video Encoder with on-board analytics and 1 audio input; 12 V DC power supply included. Analytics license not included

  • Réf. fabricant S1900E-T-AS
  • PART #341945
Audio Support: YES
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: ENCODER
Caractéristiques
  • Compact, high-resolution video encoder
  • Ideal for indoor, single-camera applications
  • Dual-stream, MPEG-4 SP video up to 4CIF/30 fps
  • Optional embedded video analytics for rapidly detecting important activity
  • Enhanced security via SSL-based authentication
  • Configure and manage using Nextiva or other video management applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires