Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S2-56R-X | PANDUIT

PANDUIT | S2-56R-X | Tubular Ring Terminal, Non-Insulated, 1, 2 AWG, 5/16" Stud Size, Pack of 10

  • Réf. fabricant S2-56R-X
  • PART #S2-56R-X
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Tubular Ring Terminal, 2 & 1 AWG, 5/16" stud size, non-insulated.

Caractéristiques
  • Seamless tubular barrel provides a consistent high performance quality crimp
  • Round double thick tongue for reliable power applications
  • Barrel of terminal internally beveled to provide quick and easy wire insertion
  • Inspection window allows visual inspection of proper wire insertion
  • UL and CSA rated up to 2000 V per UL 486A
  • Maximum recommended operating temperature 302F (150C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires