Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S200X650VA1Y | PANDUIT

PANDUIT | S200X650VA1Y | ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 2.00" W x 6.50" H, 1.50" POA, Clear/White, 1" Core

  • Réf. fabricant S200X650VA1Y
  • PART #PAN-S200X650VA1Y
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 6"
Type: LABELS
Caractéristiques
  • Self-laminating adhesive labels supplied on rolls, include a colored print-on area and clear overlaminate
  • Use with Panduit RMH4BL hybrid thermal transfer ribbon
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires