Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S210C-4 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | S210C-4 | S210 4-Pair Connecting Block

  • Réf. fabricant S210C-4
  • PART #221771
Category: CATEGORY 6
Color: IVORY
Number of Pairs: 4
Termination: 110
Description

Siemon S210 blocks terminate 22 - 26 AWG (0.64mm - 0.40mm) solid or 7-strand wires. They also incorporate markings to designate tip and ring conductors, color-coded pairs on each block and Siemon's patent-pending Pyramid wire entry system to expedite lacing of pairs.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires