Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S210JD NEP 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | S210JD NEP 626 | S210JD NEP 626 NEPTUNE LVR,ADJ BS,SQCR STK SINGLE LOCKING,US26D

  • Réf. fabricant S210JD NEP 626
  • PART #CS399724
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 626
: COMBOSTK
: LESS FSIC
: LESSFSIC
: LEVER
: NEPTUNE
: PASSAGE
: SC1
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: LESS FULL SIZE INTERCHANGEABLE CORE
Design: STRAIGHT LEVER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: INTERCONNECTED LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: DEADBOLT & DEADLATCH STRIKES
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires