Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S210PD FLA 626LH 16482 10257 C | SCHLAGE

SCHLAGE | S210PD FLA 626LH 16482 10257 C | S210PD FLA 626LH 16482 10257 CFLAIR LVR,ADJ BS,RQCR STK&LATCSINGLE LOCKING,US26D

  • Réf. fabricant S210PD FLA 626LH 16482 10257 C
  • PART #CS492714
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 626
: 6P
: COMBOSTK
: FLAIR
: LEVER
: PASSAGE
: RC1
: SCH C
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: WAVY LEVER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: PASSAGE LATCH
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ROUND CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: INTERCONNECTED LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: DEADBOLT & DEADLATCH STRIKES
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires