Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S22RJ25-5E | ORTRONICS

ORTRONICS | S22RJ25-5E | 2-PORT JACK MOD 1-RJ25C/1-RJ456W6P/8W8P USOC/T568B CAT5E FOG WHITE

  • Réf. fabricant S22RJ25-5E
  • PART #374149
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Number of Ports: 2
Termination: 110
Units: 1
Wiring: USOC, T568B
Wiring: T568B
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires