Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S22RJ61 | ORTRONICS

ORTRONICS | S22RJ61 | 2-PORT MOD JACK 110 8W8P UTP USOC RJ61X SERIES II FOG WHITE

  • Réf. fabricant S22RJ61
  • PART #374168
Color: WHITE
Number of Ports: 2
Sub Family: SERIES II
Termination: 110
Units: 1
Wiring: USOC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires