Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S24TXA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | S24TXA | 24-port 10/100BASE-TX unmanaged compact switch

  • Réf. fabricant S24TXA
  • PART #484249
Device Technology: 100BASET
Number of Ports: 13-24
Type of Device: STANDALONE SWITCH
Caractéristiques
  • Automatic MDI/MDIX- cable detection and correction is automatic as the switch adjusts for straight-through or crossover cables during installation-no uplink port necessary
Spécifications
  • Ports: 24 fixed 10/100BASE-TX ports: RJ45 connectors
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires