Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S251PD FLA 605 RH C | SCHLAGE

SCHLAGE | S251PD FLA 605 RH C | S251PD FLA 605 RH C FLAIR LVR,ADJ BS,SQCR STK,US3 DOUBLE LOCKING

  • Réf. fabricant S251PD FLA 605 RH C
  • PART #CS219517
Finish: BRIGHT BRASS
Function: ENTRY WITH TURN BUTTON
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: LEVER
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Product Type: HANDLESET
Sales Category: ENTRY LOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires