Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S280PD SAT 626 C KIT | SCHLAGE

SCHLAGE | S280PD SAT 626 C KIT | S280PD SAT 626 C KIT SATURN LVR,ADJ BS,SQCR STK DOUBLE LOCKING,US26D

  • Réf. fabricant S280PD SAT 626 C KIT
  • PART #CS324743
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 626
: 6P
: COMBOSTK
: LEVER
: SC1
: SCH C
: STORERM
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM LOCK
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Product Type: INTERCONNECTED LOCK
Sales Category: STOREROOM LOCK
Strike Type: DEADBOLT & DEADLATCH STRIKES
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires