Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S2C-A2 | ABB

ABB | S2C-A2 | Mini Circuit Breaker, Shunt Trip, 110-415V AC Or 110-250 V DC

  • Réf. fabricant S2C-A2
  • PART #539802
Type: CIRCUIT BREAKERS
Caractéristiques
  • For remote tripping of breaker, a shunt trip device can be added to the MCB
  • The solenoid device opens the breaker after control voltage is applied
Applications

For Remote Tripping Of S200 Miniature Circuit Breakers

Spécifications
  • Voltage Rating: 110 - 415 V AC, 110 - 250 V DC
  • Length: 69 mm
  • Width: 17.5 mm
  • Height: 85 mm
Infos techniques et normes

CE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires