Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S2MAA | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | S2MAA | Angle Adaptor, Stepless 30, Size/Dims: 6.22x5.12x4.41, Material/Finish: Cast Alum

  • Réf. fabricant S2MAA
  • PART #654709
Material: ALUMINUM
Description

Angled Adapter must be used in conjunction with a coupling (not compatible with S2MFC48). Enclosure angle can be adjusted forward or backward up to 30 degrees. RAL 9005 black finish. Die-cast aluminum construction. Includes installation instructions, g asket and enclosure mounting hardware. Maximum load bearing capacity is 67 lb. (30.4 kg)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires