Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S2MSJ | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | S2MSJ | Set-Up Joint, Size/Dims: 8.86x5.00x5.47, Material/Finish: Cast Alum

  • Réf. fabricant S2MSJ
  • PART #654725
Material: ALUMINUM
Description

Set-Up Joint mounts suspension system to a horizontal surface. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing. RAL 9005 black finish. Die-cast aluminum construction. Includes removable cable access cover, in stallation instructions, gaskets and tube setscrews. Surface mounting hardware not provided.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires