Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S2MTHP | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | S2MTHP | Tube Hole Plugs, 50-pcs, Size/Dims: 3.94x5.91x0.00, Material/Finish: Plastic

  • Réf. fabricant S2MTHP
  • PART #654735
Description

Plastic hole plugs cover up the set screws in the tubes. Kit includes 50 hole plugs. Hole plugs are not needed to maintain the suspension system's NEMA Type 12 rating but provide an attractive smooth finish for the tube. Gray RAL 9006 color.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires