Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S2X2BL6 | PANDUIT

PANDUIT | S2X2BL6 | Channel, Solid Wall, Mtg. Holes, 2" x 2" (50mm x 50mm), 6 FT., Fiber-Duct, Black

  • Réf. fabricant S2X2BL6
  • PART #182411
Components: STRAIGHT SECTION
Fiber Duct H x W: 2" X 2"
Finish: BLACK
Material: PVC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Vendor No.: S2X2BL6
_Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires