Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S3230-1029-B2 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | S3230-1029-B2 | OAM/IP-Based Remotely Managed ION Platform Stand-Alone Network Interface Devices 10/100/1000BASE-T (RJ45) [100 m/328 ft.] to 1000BASE-BX 1490 nm TX / 1310 nm RX Bi-Di single-mode (SC) [40 km/24.9 miles]

  • Réf. fabricant S3230-1029-B2
  • PART #555137
Device: PC CARDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires