Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S40D SAT 626 10-025 | SCHLAGE

SCHLAGE | S40D SAT 626 10-025 | S40D SAT 626 10-025 SATURN LVR,US26D,ADJ BS,ANSI

  • Réf. fabricant S40D SAT 626 10-025
  • PART #CS212829
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 626
: ANSI
: LEVER
: PRIVACY
: SATURN
: SC1
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: PRIVACY SET
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires