Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S4140 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | S4140 | (4) 1Gbps/10GE SFP+ ports includes IEEE 1588v2, SyncE & Service Activation Test generation

  • Réf. fabricant S4140
  • PART #555147
Number of Ports: 1-4
Type of Device: CHASSIS SWITCH
Caractéristiques
  • 4x1G/10GE SFP+ ports, any port can be network or client
Spécifications
  • MAC Address Table: 32K
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires