Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S4224 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | S4224 | (24) 100/1000Mbps SFP ports with (4) 10G SFP+ ports includesIEEE 1588v2, SyncE & Service Activation Test generation

  • Réf. fabricant S4224
  • PART #555149
Number of Ports: 25-48
Type of Device: CHASSIS SWITCH
Caractéristiques
  • 24 x 100/1000 Mbps SFP ports, 4 x10GE SFP+ ports-Any port can be network or client
Spécifications
  • MAC Address Table: 32K
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires