Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S48B3 | IVES, H. B.

IVES, H. B. | S48B3 | S48B3 MORTISE DOOR BOLT,SOLID BRASS

  • Réf. fabricant S48B3
  • PART #CS990612
: -----
: 605
: DOORBOLT
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: DOOR BOLT
Packaging: BAGGED
Product Type: AUXILIARY LOCK
Sales Category: MORTISE BOLT
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires