Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S4TEF1011-120 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | S4TEF1011-120 | 4X T1E1 TO FIBER 1300 nm MM ST 2KM WITHOUT EHTERNET-NA

  • Réf. fabricant S4TEF1011-120
  • PART #461330
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: T1
Port 2 Device Technology: MULTIMODE
Caractéristiques
  • Loopback
  • Local and Remote Loopback
  • AIS/TAOS
  • LEDs for each data port
  • Settings for line code, line length, local loopback or remote loopback
  • T1/E1/J1 mode settings
  • Local (AUX) Management Interface
  • Access to complete status information on local and remote device
  • Field Upgradeable Firmware
  • Extended Operating Temperature
Spécifications
  • Dimensions: Width: 3.7" [94 mm] Depth: 4.7" [119 mm] Height: 1.8" [46 mm]
  • Port One: 1300nm multimode (ST) [2 km/1.2 mi.]
  • Storage Temperature: -40C 85C
  • Regulatory Compliance: EN55022 Class A, EN55024, CE mark
  • Operating Temperature: -40C 70C (not iluding power supply)
  • Warranty: Lifetime
  • Port Two: (4) RJ48 [1.5 km/0.9 mi.]
  • Power Consumption: 4.4 Watts
  • Switches: Numerous switch settings for line coding, line buildout, loopback (per port), AIS setting
Infos techniques et normes

Tech Info and Standards: Ethernet interface: IEEE 802.3-2008 TDM interfaces: ANSI T1.102, T1.403 and T1.408 ITU I.431, G.703,G.736, G.775 and G.823 ETSI 300-166, 300-233 and TBR 12/13 AT&T Pub 62411

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires