Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S4TEF1013-100 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | S4TEF1013-100 | 4x T1/E1 to Fiber Transport Mux Stand-Alone Media Converters 1300 nm multimode (SC) [2 km/1.2 miles] to Ports 2-5: (RJ48) [1.5 km/.9 miles] Port 6: 6-pin DIN [3 m/10 ft.]

  • Réf. fabricant S4TEF1013-100
  • PART #461331
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: T1
Port 2 Device Technology: MULTIMODE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires