Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S4TRM-TRM | LEVITON

LEVITON | S4TRM-TRM | 4x4 Outlet Trumpet, Yellow, Side Drop-Off Kit (for Square Tube), Fiber raceway System

  • Réf. fabricant S4TRM-TRM
  • PART #592220
Components: ACCESSORIES
Fiber Duct H x W: 4" X 4"
Finish: YELLOW
Material: PLASTIC
Spécifications
  • Fiber Raceway Outlet Trumpet
  • Size: 4 Inch Height x 4 Inch Width
  • Color: Yellow
  • Material: Noryl Plastic
  • Type: Outlet Trumpet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires