Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S5003FD | VERINT VIDEO SOLUTIONS INC

VERINT VIDEO SOLUTIONS INC | S5003FD | H.264 fixed indoor dome camera. High quality VGA CMOS sensor and 3.3 to 12mm vari-focal lens. Powered through PoE or 12 V DC. Power supply not included. Lens not interchangeable.

  • Réf. fabricant S5003FD
  • PART #426055
Compression Type: MPEG4
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

H.264 fixed indoor dome camera. High quality VGA CMOS sensor and 3.3 to 12mm vari-focal lens. Powered through PoE or 12 V DC. Power supply not included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires