Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S506-18N | TRIPP LITE

TRIPP LITE | S506-18N | Positive and passive latching ensures that the plug remains mated to receptacle

  • Réf. fabricant S506-18N
  • PART #642756
Lengths: 1.5 FT. : 0.46 M
Description

Internal Mini-SAS Double-Ended Plug with Sidebands, SFF-8087 to SFF-8087, 36 Circuits, 30 AWG, 18 in. length, controller to backplane.

Applications

For Controller to Backplane applications

Spécifications
  • Reduced mechanical size offers up to 4 times the port density of the current x4 solution
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires