Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S50RT-01M | LEVITON

LEVITON | S50RT-01M | Round Tubing, 2" Diameter, 39" Length, Yellow

  • Réf. fabricant S50RT-01M
  • PART #592219
Components: ACCESSORIES
Finish: YELLOW
Material: PLASTIC
Caractéristiques
  • Convoluted/ribbed for flexibility
  • Attaches to end caps with knock out holes and 2 Inch side drop off kits to extend the fiber path from ducting and other components
  • Seals and protects fiber as it exits or enters duct system
  • Maintains proper bend radius control
  • Configure as a drop off point when used in conjunction with end caps or 2 Inch side drop off kits
  • May be utilized to store and route copper cable in an indoor environment and it is recommended that fiber and copper be stored in separate systems
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires