Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S5118-PG0 | PELCO

PELCO | S5118-PG0 | Spectra HD 1.3 MP Camera with 18x Optical Zoom, Pendant Mount, Gray Backbox and Smoked Bubble. Consists of the Following Pelco Components: B5-PG, D5118, LDHQPB-0

  • Réf. fabricant S5118-PG0
  • PART #449441
Compression Type: H.264
Dome Color: SMOKED
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1 MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

Spectra HD 1.3MP camera with 18X optical zoom, pendant mount, gray back box, and smoked bubble. Consists of the following Pelco components: B5-PG, D5118, LDHQPB-0

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by suppli.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires