Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S51812010 REV C | NATIONAL WIRE & CABLE CORP

NATIONAL WIRE & CABLE CORP | S51812010 REV C | 18-4C PLTC STR TNC PVC NS PVC JKT 105C 300V

  • Réf. fabricant S51812010 REV C
  • PART #323-011-1804-PS
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacketing Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield: NO SHIELD
Thermocouple: NO
Voltage Rating: 300V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires