Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S51PD FLA 626 RH 16-204 C | SCHLAGE

SCHLAGE | S51PD FLA 626 RH 16-204 C | S51PD FLA 626 RH C 16-204 10-0FLAIR LVR,US26D,ADJ BS,TSTK C KWY,KEYED 5P

  • Réf. fabricant S51PD FLA 626 RH 16-204 C
  • PART #CS492721
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 626
: 6P
: ENTTRN
: FLAIR
: LEVER
: RC1
: SCH C
: T
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: WAVY LEVER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ENTRY WITH TURN BUTTON
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ROUND CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: T-STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires