Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S51SPS | PANDUIT

PANDUIT | S51SPS | 45 RU 1070mm Depth Net-Access S-Type Cabinet Standard Side Panel, Black

  • Réf. fabricant S51SPS
  • PART #501369
Color: BLACK
Panel Location: SIDE
Panel Type: SOLID
Type: PANELS
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Spécifications
  • S-Type Cabinet Side Panel
  • Number Of Rack Unit: 45
  • Depth: 1070 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires