Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S520-02M | TRIPP LITE

TRIPP LITE | S520-02M | External SAS Cable, Mini-SAS SFF-8088 (iSAS) to SFF-8470 - 2 Meter

  • Réf. fabricant S520-02M
  • PART #642762
Lengths: 2 M : 6.56 FT.
Description

Tripp Lite's S520-02M External SAS Cable features "mini-SAS" SFF-8088 to SFF-8470 connectors with heavy- duty metal backshells. This 4-channel cable is constructed with a high-performance Infiniband cable, which features individually shielded parallel pairs, double EMI/RFI shielding and 6.0 Gigabytes per second performance. Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases.

Caractéristiques
  • RoHS compliant
Applications

SFF-8470 thumbscrew type connector and SFF-8088 connector in die cast zinc housing for durability

Spécifications
  • Supports data transfer rates from 3.0 up to 6.0 gigabytes per second
Infos techniques et normes

Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires