Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S522-02M | TRIPP LITE

TRIPP LITE | S522-02M | External SAS Cable, SFF-8470 to SFF-8470 - 2 Meter

  • Réf. fabricant S522-02M
  • PART #642765
Lengths: 6 FT. : 1.83 M
Description

Tripp Lite's S522-02M External SAS Cable features SFF-8470 to SFF-8470 connectors with heavy-duty metal backshells. This 4-channel cable is constructed with a high-performance Infiniband cable, which features individually shielded parallel pairs, double EMI/RFI shielding and 6.0 Gigabytes per second performance. Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases.

Caractéristiques
  • RoHS compliant
Applications

SFF-8470 thumbscrew type connectors in diecast zinc housing for durability

Spécifications
  • Support data transfer rates from 3.0 up to 6.0 gigabytes per second
Infos techniques et normes

Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires