Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S524-03M | TRIPP LITE

TRIPP LITE | S524-03M | 3-meter External SAS Cable, SFF-8088 to SFF-8088

  • Réf. fabricant S524-03M
  • PART #642768
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Description

Tripp Lite's S524-03M External SAS cable features SFF-8088 to SFF-8088 "mini-SAS" connectors with heavy- duty metal backshells. This 4-channel Infiniband cable is constructed with high-performance cable, which features individually shielded parallel pairs, double EMI/RFI shielding, and 6.0 Gigabytes per second performance. Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases.

Caractéristiques
  • RoHS compliant
Applications

SFF-8088 connectors in diecast zinc housing for durability

Spécifications
  • Support data rates from 3.0 up to 6.0 gigabytes per second
Infos techniques et normes

Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires