Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S52PS | PANDUIT

PANDUIT | S52PS | Net-SERV 45 RU x 48/1200 Depth, Removable Solid Side Panel With Lock and Slide Latches

  • Réf. fabricant S52PS
  • PART #427737
Color: BLACK
Panel Location: SIDE
Panel Type: SOLID
Type: PANELS
Description

45 RU removable solid side panel covers and protects cable and equipment. Single lock allows for quick release and removal of side panels for easier and faster moves, adds, and changes.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires