Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S52PSPT | PANDUIT

PANDUIT | S52PSPT | Net-SERV 45RU x 48/1200 Depth, removable solid Side Panel With Lock and Slide Latches and pass-through holes

  • Réf. fabricant S52PSPT
  • PART #458174
Color: BLACK
Panel Location: SIDE
Panel Type: VENTED
Type: PANELS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires