Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S606P | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | S606P | Organizer Ring For S89 Brackets

  • Réf. fabricant S606P
  • PART #131009
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

These plastic rings snap directly onto the side of an S89-type mounting bracket to organize, position, and retain cable and cross-connect wire. They also work well as a patch cord manager when used with our Modular Patch Blocks.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires