Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S6110-1013 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | S6110-1013 | 4xT1/E1/J1 1300 nm multimode (SC) [2 km/1.2 miles] to (4) (RJ48) [1.5 km/.9 miles]

  • Réf. fabricant S6110-1013
  • PART #555186
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: T1
Port 2 Device Technology: SINGLE-MODE
Caractéristiques
  • 4 x RJ48 copper interfaces 1 fiber interface (fixed or SFP) 2 SFP ports on S6111-1040 model
Spécifications
  • Switches: Numerous switch settings for line coding, line buildout, loopback (per port), AIS setting
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires