Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S6519B | PANDUIT

PANDUIT | S6519B | 600mm W x 1067mm D x 45 RU Net-Access S-Type Cabinet, No Side Panels, Black

  • Réf. fabricant S6519B
  • PART #502845
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 42"
Overall Height: 85"
Overall Width: 23.6"
Rack Units: 45U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Type: FREE-STANDING
Caractéristiques
  • With top panel, single hinge perforated front door, split perforated rear door, casters, (1 set) POU brackets, (2 sets) cage nut rails
  • Split perforated rear doors open in the middle to minimize door swing footprint
Spécifications
  • S-Type Cabinet Frame With Top Panel
  • Color: Black
  • Casters: Yes
  • Cooling Architecture: HACA/Containment
  • Equipment: Server
  • Front Door: Single Hinge Perforated
  • Number Of Rack Spaces: 45
  • Rail Style: Cage Nut
  • Rear Door: Split Perforated
  • Dimension: 85 Inch Height x 23.6 Inch Width x 42 Inch Depth (2160 mm x 600 mm x 1067 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires