Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S6529BP | PANDUIT

PANDUIT | S6529BP | 600mmw X 45 RU X1219mmd S-type, Doors, No Sides, POU Bkts, Vert. Patch, Cstrs, BL

  • Réf. fabricant S6529BP
  • PART #683905
Color: BLACK
Model: SERVER
Nema Rating: NO
Overall Depth: 47.2"
Overall Height: 85"
Overall Width: 23.6"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires