Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S652C132FVR/N | PANDUIT

PANDUIT | S652C132FVR/N | NET-SERV CABINET 600MM W 45RU PERF FRONT SOLID REAR DOOR SOLID SIDES

  • Réf. fabricant S652C132FVR/N
  • PART #436022
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 1200MM
Overall Height: 83"
Overall Width: 600MM
Rack Units: 45U
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires