Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S700A110-B1-50 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | S700A110-B1-50 | S110 50-Pair Prewired Block with Legs with 2 25Prf Connectors, Labels & Holders

  • Réf. fabricant S700A110-B1-50
  • PART #154576
Category: CATEGORY 3
Color: IVORY
Family: S110 BLOCK
Number of Pairs: 50
Termination: 110
Description

For quick, simple connection to phone equipment, the pre-wired S110 blocks provide connectorized 25-pair tails wired to 100- or 300-pair bases. The standard 6 in. (152mm) tails can be ordered extending from the top or bottom of the block with male or female connectors. Contact Customer Service for custom tail lengths.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires