Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S700VT-TST | INTERLOGIX

INTERLOGIX | S700VT-TST | MM - CCTV Video Tx, Tubular

  • Réf. fabricant S700VT-TST
  • PART #240218
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: TRANSMITTER
Description

The S700VT-TST ultra-compact video transmitter is designed to transmit standard analog baseband composite video up to 3.2 miles (5.2 km). The unit provides one-way video transmission over one multimode fiber.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • One-way video transmission over one multimode fiber
  • Single channel transmitter
  • Supports NTSC and PAL video formats
  • Designed for environmental housings
  • Video SNR >50 dB
  • 8 MHz video bandwidth
  • Use with S700VR or S702VR receiver
  • 13 dB optical budget w700VR or S702VR receiver
  • Operating distance up to 3.2 miles (5.2 kms)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires