Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S704VR-RST | INTERLOGIX

INTERLOGIX | S704VR-RST | FO TRANSMISSION RECEIVER 1X4 CH FM VIDEO MUX MM 1 STRAND RACKMOUNT

  • Réf. fabricant S704VR-RST
  • PART #282201
Fiber Type: MULTI MODE
Number of Channels: 4
Path: 1 WAY
Product Type: FIBER TRANSMITTER
Strand #: 1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires