Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S7219W9 | PANDUIT

PANDUIT | S7219W9 | 700mmw X 1067mmd X 42 RU S-type Cabinet, No Side Panels, No Casters, White

  • Réf. fabricant S7219W9
  • PART #684042
Color: WHITE
Model: SERVER
Nema Rating: NO
Overall Depth: 42"
Overall Width: 27.6"
Rack Units: 42U
Seismic Rating: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires