Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S7221WSVWCCFY1 | PANDUIT

PANDUIT | S7221WSVWCCFY1 | S-type, Svr Cab, VED Ready, Top Pathway, 700W, 42U, 1219D, L Panel, WH, Sgl Hinge Front, Solid Rear, 2 Short Fingers, Cage Nut, L&R PDU Brkt, Casters, Std Locks

  • Réf. fabricant S7221WSVWCCFY1
  • PART #684049
Color: WHITE
Nema Rating: NO
Overall Depth: 48"
Seismic Rating: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires