Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S7222WF | PANDUIT

PANDUIT | S7222WF | Net-Access S-Type Cabinet frame with top panel, Single hinge perforated front door, Split perforated rear doors, Solid side panels, casters, cage nut rails (2 sets), Dimensions: 79.8"H x 27.6"W x 48.0"D (2026mm x 700mm x 1219mm)

  • Réf. fabricant S7222WF
  • PART #609345
Color: WHITE
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 48"
Overall Height: 79.8"
Overall Width: 27.6"
Rack Units: 42U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires